Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch start up Fuß silber BxT 160x180cm eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch start up Fuß silber BxT 160x180cm eiche
Schreibtisch start up Fuß silber BxT 160x180cm eiche
Artikel-Nr.:
     467-#KERK11436555
Herst.-Nr.:
     11436555
EAN/GTIN:
     4044917444386
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr
  • Fußausleger und Plattenträgerrohr Durchmesser 38 mm, Standrohre Durchmesser 28 mm, mit Stellfüßen.
  • mit horizontalem Kabelkanal
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
41.6800 kg
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
eiche
Farbe der Tischplatte:
eiche
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, kerkmann schreibtisch eiche, bürotisch, bürotisch eiche, Winkelarbeitstisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 267,77*
€ 324,53*
€ 5,50*
ab € 269,96*
€ 333,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,74*
€ 378,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,60*
€ 355,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 298,59*
€ 355,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 342,62*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 221,43*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4375
ab € 281,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4370
ab € 281,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4365
ab € 281,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4376
ab € 309,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4371
ab € 311,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4366
ab € 309,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4377
ab € 369,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4372
ab € 368,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4367
ab € 368,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11436550
ab € 267,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4673
ab € 268,81*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11436650
ab € 298,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.