Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Anbau-Schreibtisch Form 4, (B)1.000 mm, weiß (71400732)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Anbau-Schreibtisch Form 4, (B)1.000 mm, weiß (71400732)
kerkmann Anbau-Schreibtisch Form 4, (B)1.000 mm, weiß (71400732)
Artikel-Nr.:
     505-71400732
Herst.-Nr.:
     11410310
EAN/GTIN:
     4044917431447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
kerkmann Anbau-Schreibtisch Form 4, (B)1.000 mm, weiß
(B)1.000 x (T)600 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
C-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11410310)

zur Erweiterung des Schreibtisches zu einer Eck-Konfi-
guration, links & rechts anbaubar, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Rechteckschreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch c-fuß, Schreibtische, Anbau-Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 151,16*
€ 193,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,55*
€ 195,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,62*
€ 198,77*
Frei Haus
ab € 191,24*
€ 234,25*
355 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 191,41*
€ 249,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4104.1
ab € 319,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 248,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4100
ab € 218,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11410110
ab € 229,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11410210
ab € 254,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3718
ab € 177,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 275,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.