Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schiebetürenschrank, 4 Ordnerhöhen, weiß (71400646)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schiebetürenschrank, 4 Ordnerhöhen, weiß (71400646)
kerkmann Schiebetürenschrank, 4 Ordnerhöhen, weiß (71400646)
Artikel-Nr.:
     505-71400646
Herst.-Nr.:
     13449210
EAN/GTIN:
     4044917427099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
kerkmann Schiebetürenschrank, 4 Ordnerhöhen, weiß
Maße: (B)1.000 x (T)400 x (H)1.470 mm, aus Gütespan,
melaminharzbeschichtet, bis 7 OH stapelbar, Korpus- & Türen-
stärke: 19 mm, Rückwände: 3 mm (mit Sichtrückwand), Fach-
böden: aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft: 50 kg
(13449210)

abschließbar durch Drehzylinderschloss
Griffe: aus Edelstahl, 14 x 14 mm, 270 mm lang,
passend zu Büromöbelprogramm Form 4, Form 5, Start Up,
Move 3
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Schränke, Schiebetüren-Schränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 320,85*
€ 395,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,27*
€ 395,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,75*
€ 411,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 323,48*
€ 412,32*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,68*
€ 471,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,20*
€ 470,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 381,66*
€ 454,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,16*
€ 428,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,85*
€ 381,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13449410
ab € 94,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.