| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK4492 Herst.-Nr.: 4492 EAN/GTIN: 4044917427099 |
| |
|
| | |
| - Schiebetürenschränke aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 4 OH
- Die Türen sind durch ein Dreh-Zylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt
- Die stabilen Griffe sind aus Edelstahl
- Die Schränke sind stapelbar
- Mit Sichtrückwand, für ein freies Aufstellen
- Schänke aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, auf Höhenausgleichsfüssen (von innen einstellbar)
- stapelbar bis maximal 7 OH
- Korpus/Schiebetüren 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand)
- Fachböden aus Stahl, mit 30 mm Umkantung, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft 50 kg
- abschließbar durch Drehzylinderschloss
- Griffe aus Edelstahlrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 3 | Anzahl der Ordnerhöhen: | 4 | Breite: | 1000 mm | Bruttogewicht: | 34.5 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 1470 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Schloss vorhanden: | ja | Sockel vorhanden: | nein | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 312,90* | € 383,64* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,21* | € 393,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,41* | € 409,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 323,12* | € 410,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,79* | € 511,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|