Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Flipchart U-Act! Line Mobil, 700 x 1.000 mm (70010588)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRANKEN Flipchart U-Act! Line Mobil, 700 x 1.000 mm (70010588)
FRANKEN Flipchart U-Act! Line Mobil, 700 x 1.000 mm (70010588)
Artikel-Nr.:
     505-70010588
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC91
EAN/GTIN:
     4016946221771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Flipchart U-Act! Line Mobil, 700 x 1.000 mm
Tafel magnethaftend, Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen,
Durchmesser Standfläche: 700 mm, Gesamthöhe: 1.860 mm,
aus Kunststoff, inkl. Ablageschale, Farbe Gestell: hellgrau
zu 60% aus recyceltem Material
(FC91)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 127,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 99,40*
€ 127,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 131,07*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 102,80*
€ 131,86*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 110,05*
€ 146,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,79*
Zubehör
Franken
F2170
ab € 7,80*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 29,29*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,33*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,51*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0748*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0753*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0755*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,089*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.