Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fire, 950 x 1.250 mm (68570065)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fire, 950 x 1.250 mm (68570065)
miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fire, 950 x 1.250 mm (68570065)
Artikel-Nr.:
     505-68570065
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17053
EAN/GTIN:
     4260061891726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fire, 950 x 1.250 mm
100 % Polyurethan, hochelastische Noppen auf der Oberseite,
lärmdämmend, gute Isolierung gegen kalte Böden, einfache
Reinigung, verschleißfest, schwer entflammbar, temparatur-
besteändig bis zu + 80 Grad, Stärke: 14 mm, Farbe: grau
(17053)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte polyurethan, Sicherheits-Matten & Bänder, Industrie-Arbeitsmatten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,47*
€ 167,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 167,73*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,39*
€ 168,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,13*
€ 169,73*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 150,74*
€ 184,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17041
ab € 66,71*
Ähnlich
Miltex
17043
ab € 133,33*
Ähnlich
Miltex
17051
ab € 69,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.