| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-777950 Herst.-Nr.: 17053 EAN/GTIN: 4260061891726 |
| |
|
| | |
| YOGA Ergonomie Ergonomischer Bodenbelag Mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften, bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle. Ausführung Ergonomie: Standard-Bodenmatte. Typ B1: schwer entflammbar. Typ ESD: elektrisch ableitend. Typ B1+ESD: schwer entflammbar und elektrisch ableitend. Material: Polyurethan (PU). Materialstärke: 14 mm. Gewicht: 5,5 kg/m². Weitere Informationen: | | Ausführung: | Typ B1 | Maße: | 950x1250 mm | Farbe: | grau | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,47* | € 167,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,48* | € 167,73* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,39* | € 168,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 137,13* | € 169,73* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,79* | € 183,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|