Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Bodenbelag Ergonomie B1 95 x 125 cm grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777950
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17053
EAN/GTIN:
     4260061891726
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Ergonomie

Ergonomischer Bodenbelag
Mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften,
bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle.
Ausführung
Ergonomie: Standard-Bodenmatte.
Typ B1: schwer entflammbar.
Typ ESD: elektrisch ableitend.
Typ B1+ESD: schwer entflammbar und elektrisch ableitend.
Material: Polyurethan (PU).
Materialstärke: 14 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².

Weitere Informationen:
Ausführung:
Typ B1
Maße:
950x1250 mm
Farbe:
grau
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,47*
€ 167,72*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 167,73*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,39*
€ 168,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,13*
€ 169,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,79*
€ 183,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17041
ab € 66,71*
Ähnlich
Miltex
17043
ab € 133,33*
Ähnlich
Miltex
17051
ab € 69,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.