Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR Sicherheitsstiefel S5 SRC WORK, grün, Größe: 47 (6495349)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HYGOSTAR Sicherheitsstiefel S5 SRC WORK, grün, Größe: 47 (6495349)
HYGOSTAR Sicherheitsstiefel S5 SRC WORK, grün, Größe: 47 (6495349)
Artikel-Nr.:
     505-6495349
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     865477
EAN/GTIN:
     4015544865585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HYGOSTAR Sicherheitsstiefel S5 SRC WORK, grün, Größe: 47
mit Stahlkappe & Stahlsohle, Obermaterial: Nitril/Vinyl,
Sohle aus PVC, Verstärkungen an Schienbein, Knöchel & Ferse,
resistent gegen Mikroorganismen, Säuren, Kalk, Laugen,
Gülle, Öle, Fette, Benzin & Fäkalien
(865477)

speziell für die Landwirtschaft

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5, arbeitsstiefel, Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 18,87*
€ 27,40*
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 27,52*
€ 4,95*
ab € 19,58*
€ 27,52*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,99*
€ 30,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paar
ab 6 Paar
€ 24,20*
€ 28,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
865397
ab € 18,03*
Sonstiges
Franz Mensch
865407
ab € 17,99*
Sonstiges
Franz Mensch
865417
ab € 18,09*
Sonstiges
Franz Mensch
865427
ab € 18,16*
Sonstiges
Franz Mensch
865437
ab € 18,01*
Sonstiges
Franz Mensch
865447
ab € 18,15*
Sonstiges
Franz Mensch
865457
ab € 18,95*
Sonstiges
Franz Mensch
865467
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.