| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62350076 Herst.-Nr.: E-15509 00 EAN/GTIN: 4027521511422 |
| | |
|
| | |
| WESTCOTT Elektrischer Spitzer iPoint évolution Axis, 6-Loch schwarz/silber, für Stifte mit Durchmesser bis 11 mm, Auto-Stopp-Technologie: beendet Anspitzvorgang automatisch, großer Auffangbehälter, rutschfeste Füße, netzbetrieben, Eurostecker, 230 V, 50Hz, 1,0 Amps, Klinge aus Stahl (E-15509 00) Maße: (B)185 x (T)125 x (H)145 mm automatisches Abschalten des Motors verhindert Überlastung, Nutzdauer: bis zu 10.000 Spitzvorgänge Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Spitzer, Elektroanspitzer, Elektrospitzer, Bleistift-Spitzmaschine, Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, spitzmaschine schwarz, elektrischer spitzer, spitzmaschine 11mm, Spitzer, Elektrische Spitzer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,55* | € 72,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 60,25* | € 79,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,75* | € 79,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 69,59* | € 91,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,30* | € 91,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|