Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62060492 Herst.-Nr.: 17950 09 EAN/GTIN: 4002390061681 |
| | |
|
| | |
| MAULcargo Paketwaage, Tragkraft: 50 kg, grau mit separatem Bedienpult und Netzteil, Wiegeteller aus Edelstahl, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, Maße Wiegefläche: 270 x 270 mm, Bedienpult: 180 x 90 x 38 mm inkl. Netzteil und eine 9V Blockbatterie (17950 09) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,98* | € 105,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 97,57* | € 115,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,63* | € 121,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,54* | € 121,54* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 116,95* | € 140,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|