Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62060434 Herst.-Nr.: 17150-90 EAN/GTIN: 4002390049931 |
| | |
|
| | |
| MAULglobal Paketwaage, Tragkraft: 50 kg, Farbe: schwarz Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage, LCD-Anzeige, Ein-Tasten- Bedienung, Benutzerkalibrierung möglich, Mindestlast: 60 g, Teilung: 50 g, inkl. 2 x AAA Batterien Maße: (B)322 x (T)320 x (H)30 mm (17150-90) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waagen, Paketwaagen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,75* | € 95,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,77* | € 106,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 86,77* | € 106,21* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,71* | € 109,54* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 99,21* | € 120,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 99,21* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|