Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage Maulglobal bis 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwaage Maulglobal bis 50kg
Paketwaage Maulglobal bis 50kg
Artikel-Nr.:
     467-MAUL1715090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1715090
EAN/GTIN:
     4002390049931
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
  • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Batteriebetrieb, energiesparend
  • Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage
  • Große LCD-Anzeige
  • Inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA)
  • Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Umschaltbar kg/lb
  • Besonders flache Bauform
  • Größe 32,2 x 32,0 x 3,0 cm
  • Mindestlast 60 g
  • Tragkraft: 50 kg
  • Teilung: 50 g
Weitere Informationen:
Breite:
365 mm
Bruttogewicht:
2.6 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
50 mm
Länge:
380 mm
Marke:
Maul
Material:
Kunststoff
max. Traglast:
50 kg
Netzanschluß:
nein
Tiefe:
320 mm
Wiegegenauigkeit:
50 g
Weitere Suchbegriffe: paketwaage - 300 kg / 50 g, 10555468, 17150, global, Lastenwaage, maul, Waage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 77,53*
€ 95,49*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 86,81*
€ 106,00*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,75*
€ 109,61*
Frei Haus
ab € 91,92*
€ 111,66*
3 Tage
12
€ 2,90*
ab € 92,08*
€ 111,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 86,81* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.