Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62008954 Herst.-Nr.: 212 112 EAN/GTIN: 4003801006314 |
| | |
|
| | |
| WEDO Rollhocker, aus Metall, grau / RAL 7012 aus gezogenem Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, 3 auf Federn gelagerte Gleitrollen, bei Belastung steht er unverrückbar fest, Stufen aus rutschfestem Gummibelag, Tragkraft: 150 kg, Höhe: belastet: 430 mm / unbelastet: 440 mm, Durchmesser: oben: 295 mm / unten: 435 mm (212 112) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 40,15* | € 48,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,76* | € 48,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,21* | € 48,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,46* | € 48,47* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,68* | € 56,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|