Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000272 Herst.-Nr.: 41-5010.652 EAN/GTIN: 7612176076791 |
| | |
|
| | |
| Hansa USB-LED-Leuchte Snake, silber Leistung: 1,5W, gewichteter Energieverbrauch: 2 kWh/1000h Lichtstrom: 100 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß max. Beleuchtungsstärke: 1000Lux (25cm), Lebensdauer 20.000h enhält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (h5010652) Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden Höhe: max. 350 mm, Armlänge: 580 mm, flexibler Schwanenhals Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooklampe, Notebookleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Notebook-Zubehör, USB-Leuchten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,34* | € 7,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,52* | € 9,41* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,77* | € 12,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|