Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Leuchte LED Snake nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Leuchte LED Snake nachtblau
USB-Leuchte LED Snake nachtblau
USB-Leuchte LED Snake nachtblau
USB-Leuchte LED Snake nachtblau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5010653
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010653
EAN/GTIN:
     7612176076814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptoplampe
Laptopleuchte
Notebook Lampe
Notebook Leuchte

USB-Leuchte LED Snake nachtblau

Produktdetails:

  • pfiffige LED-USB-Leuchte für Anschluss an Notebook oder PC
  • elegante, satinierte Oberfläche
  • über USB-Netzteil auch an der Steckdose anschließbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • dank dem flexiblen Schwanenhals bringt man die LED Leuchte schnell in die perfekte Position
  • sehr kompakt, daher auch leicht mit dem Notebook zu transportieren
  • elegante, satinierte Oberfläche

Technische Daten:

  • Leistung: 1,5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 2 kWh/1000h
  • Spannung: 5 V DC
  • Lichtstrom: 100 Lumen
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warmweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 1000 Lux (Messabstand 25 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 20000 Stunden
  • Armlänge: 580 mm
  • Höhe: max. 350 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 51 mm, 65 mm Höhe
  • Kabellänge inkl. USB: 110 cm
  • Nettogewicht: 200 g
  • Material: ABS, Metall
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse G
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010651
€ 7,93*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010652
€ 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.