Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5320155 Herst.-Nr.: 9683001 EAN/GTIN: 0043859749294 |
| | |
|
| | |
| Fellowes TFT-/LCD-Monitorarm Eppa, silber aus Metall, Armlänge: 538 mm, Tragkraft: 8 kg, für Monitore bis 99,06 cm (39"), höhenverstellbar bis 266 mm, Befestigung mit Klemme oder an Kabeldurchführung, Gasfeder, VESA Standard 75 x 75 mm / 100 x 100 mm (9683001) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm fellowes, bildschirm schwenkarm, Monitorarme, 1-fach, Klemme |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 65,55* | € 84,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,64* | € 84,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,06* | € 88,47* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 69,62* | € 88,82* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 75,73* | € 98,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|