Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5043301 Herst.-Nr.: 8043301 EAN/GTIN: 0043859727964 |
| | |
|
| | |
| Fellowes Monitorarm Platinum Series, schwarz für Monitore bis 81,82 cm (32"), Tragkraft: 8 kg, Gasfeder Technologie, um 360 drehbar, mit 2 USB Ports, Neigung: +/- 45 Grad, 180 Grad schwenkbar, intuitives Kabelmanagement, VESA Standard 75 x 75 mm / 100 x 100 mm (8043301) Montage über Klemme oder die Kabeldurchführung Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, ergonomischer Monitorständer, fellowes monitorständer schwarz, ergonomischer monitorständer, bildschirm-schwenkarm fellowes, Monitorarme, 1-fach, Klemme |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,46* | € 69,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,45* | € 69,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 56,50* | € 72,15* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,03* | € 72,70* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,01* | € 82,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|