Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-3173936155 Herst.-Nr.: C9361EE EAN/GTIN: 0829160798783 |
| | |
|
| | |
| hp Tinte hp 342 für DeskJet 5440, 3-farbig Inhalt: 5 ml, Kapazität: 220 Seiten (C9361EE / hp 324) Deskjet 5432/5440/D4145/D4155/D4160/D4163/D4168, OfficeJet 6300/6310/6313/6315, Photosmart 2573/2575/7800/7830/7838/7850/C3100/C3110/C3125/ C3135/C3140/C3150/C3170/C3173/C3175/C3180/C3183/C3185/ 3188/C3190/C3193/C3194/C4100/C4110/C4140/C4150/C4160/ C4170/C4173/C4175/C4180/C4183/C4188/C4190/C4193/C4194, PSC 1500/1503/1504/1507/1508/1510/1513 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Kompatible Geräte: | | HP: | DeskJet 5400 Series; DeskJet 5420 V; DeskJet 5432; DeskJet 5440; DeskJet 5440 XI; DeskJet 5442; DeskJet 5443; DeskJet D 4100 Series; DeskJet D 4145; DeskJet D 4155; DeskJet D 4160; OfficeJet 6300 Series; OfficeJet 6304; OfficeJet 6305; OfficeJet 6310; OfficeJet 6310 Series; OfficeJet 6310 V; OfficeJet 6310 XI; OfficeJet 6313; OfficeJet 6315; OfficeJet 6318; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 7800 Series; PhotoSmart 7850; PhotoSmart 7850 Series; PhotoSmart 7850 V; PhotoSmart 7850 XI; PhotoSmart C 3100 Series; PhotoSmart C 3110; PhotoSmart C 3125; PhotoSmart C 3135; PhotoSmart C 3140; PhotoSmart C 3150; PhotoSmart C 3170; PhotoSmart C 3175; PhotoSmart C 3180; PhotoSmart C 3183; PhotoSmart C 3185; PhotoSmart C 3190; PhotoSmart C 3194; PhotoSmart C 4100; PhotoSmart C 4100 Series; PhotoSmart C 4110; PhotoSmart C 4140; PhotoSmart C 4150; PhotoSmart C 4170; PhotoSmart C 4175; PhotoSmart C 4180; PhotoSmart C 4190; PSC 1500 Series; PSC 1510; PSC 1510 S; PSC 1510 XI; PSC 1513 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp tricolor druckerpatrone, hp druckerkopf, druckkopf, Tintenpatronen, Original, Tinten für hp |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 30,30* | € 39,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 30,13* | € 39,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,46* | € 39,65* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,71* | € 39,95* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 39,32* | € 52,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|