Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hp Multipack hp 364 (N9J73AE) für hp, schwarz/farbig (3171491073)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 364 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 364 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
HP 364 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen
Artikel-Nr.:
     505-3171491073
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9J73AE
EAN/GTIN:
     0889894508904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Druckerpatrone
Druckerpatronen
hp Multipack hp 364 (N9J73AE) für hp, schwarz/farbig
Kapazität: schwarz ca. 250 Seiten, farbig je ca. 300 Seiten
Inhalt: je 1x schwarz (6 ml), cyan, magenta und gelb (je
3 ml)
(N9J73AE)
für: Photosmart C5380/6380/D5460/B8550/C6324/5510/5515/6510/
7510/6520/5520/5524/5522/7520/C5380/C5324
Deskjet 3070A/3520
Officejet 4620/4622

(No.364/Nr.364)

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3070 A; DeskJet 3070 Series; DeskJet 3520 e-All-in-One; DeskJet 3521; DeskJet 3522; DeskJet 3524; DeskJet D 5400 Series; DeskJet D 5445; DeskJet D 5460; OfficeJet 4610; OfficeJet 4620; OfficeJet 4622; OfficeJet 7515; PhotoSmart 5510 e-All-in-One; PhotoSmart 5514 e-All-in-One; PhotoSmart 5515 e-All-in-One; PhotoSmart 5520 e All-in-One; PhotoSmart 5522 e All-in-One; PhotoSmart 5524 e All-in-One; PhotoSmart 5525 e All-in-One; PhotoSmart 6500 Series; PhotoSmart 6510 e-All-in-One; PhotoSmart 6520 e All-in-One; PhotoSmart 6525 e All-in-One; PhotoSmart 7510 e-All-in-One; PhotoSmart 7520 e All-in-One; PhotoSmart eStation; PhotoSmart eStation C 510 a; PhotoSmart eStation C 510 Series; PhotoSmart Plus; PhotoSmart Plus B 200 Series; PhotoSmart Plus B 209 a; PhotoSmart Plus B 209 b; PhotoSmart Plus B 209 c; PhotoSmart Wireless B 100 Series; PhotoSmart Wireless B 109 a; PhotoSmart Wireless B 109 b; PhotoSmart Wireless B 109 c; PhotoSmart Wireless B 109 d; PhotoSmart Wireless B 109 e; PhotoSmart Wireless B 109 f; PhotoSmart Wireless B 109 g; PhotoSmart Wireless B 109 n; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 a; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 c; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 d; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 e; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 f; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 Series; PhotoSmart B 109 a; PhotoSmart B 8550; PhotoSmart C 5300 Series; PhotoSmart C 5324; PhotoSmart C 5370; PhotoSmart C 5373; PhotoSmart C 5380; PhotoSmart C 5383; PhotoSmart C 5388; PhotoSmart C 5390; PhotoSmart C 5393; PhotoSmart C 6300 Series; PhotoSmart C 6324; PhotoSmart C 6380; PhotoSmart C 6383; PhotoSmart D 5400 Series; PhotoSmart D 5445; PhotoSmart D 5460; PhotoSmart D 5463; PhotoSmart D 5468; PhotoSmart D 7500 Series; PhotoSmart D 7560; PhotoSmart Premium B 010 a; PhotoSmart Premium B 010 b; PhotoSmart Premium B 010 Series; PhotoSmart Premium B 210; PhotoSmart Premium B 210 a; PhotoSmart Premium B 210 b; PhotoSmart Premium B 210 c; PhotoSmart Premium B 210 e; PhotoSmart Premium B 210 Series; PhotoSmart Premium B 410 a; PhotoSmart Premium B 410 c; PhotoSmart Premium B 410 Series; PhotoSmart Premium C 309 g; PhotoSmart Premium C 310 a; PhotoSmart Premium C 410 a; PhotoSmart Premium C 410 b; PhotoSmart Premium C 410 c; PhotoSmart Premium C 410 d; PhotoSmart Premium C 410 e; PhotoSmart Premium C 410 Series; PhotoSmart Premium Fax; PhotoSmart Premium Fax C 309 a; PhotoSmart Premium Touchsmart Web; PhotoSmart Premium TouchSmart Web C 309 n
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
331
pro Stück
€ 4,15*
ab € 41,91*
€ 53,36*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,15*
€ 53,45*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 42,25*
€ 53,46*
3 Tage
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,40*
€ 53,47*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 52,02*
€ 66,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 52,02* pro Satz)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.