Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-3171491071 Herst.-Nr.: N9J71AE EAN/GTIN: 0889894508881 |
| | |
|
| | |
| hp Multipack hp 62 für OfficeJet 5740, Multipack Inhalt: 4,5 ml (schwarz), 3 x 4,0 ml (cyan, magenta, gelb) Kapazität: schwarz ca. 200 Seiten, farbig ca. 165 Seiten für: OfficeJet 5740/5742/8040, Envy 5540/5544/5640/5642/ 5644/5646/5660/7640 (N9J71AE / hp 62)
Kompatible Geräte: | | HP: | Envy 5540 e-All-in-One; Envy 5540 Series; Envy 5541 e-All-in-One; Envy 5542 e-All-in-One; Envy 5544 e-All-in-One; Envy 5545 e-All-in-One; Envy 5546 e-All-in-One; Envy 5547 e-All-in-One; Envy 5548 e-All-in-One; Envy 5600 Series; Envy 5640 e-All-in-One; Envy 5642 e-All-in-One; Envy 5643 e-All-in-One; Envy 5644 e-All-in-One; Envy 5646 e-All-in-One; Envy 5660 e-All-in-One; Envy 5661 e-All-in-One; Envy 5663 e-All-in-One; Envy 5664 e-All-in-One; Envy 5665 e-All-in-One; Envy 7600 Series; Envy 7640 e-All-in-One; Envy 7643 e-All-in-One; Envy 7644 e-All-in-One; Envy 7645 e-All-in-One; OfficeJet 200; OfficeJet 200 C; OfficeJet 201; OfficeJet 250 Mobile; OfficeJet 5700 Series; OfficeJet 5740; OfficeJet 5740 Series; OfficeJet 5741; OfficeJet 5742; OfficeJet 5743; OfficeJet 5744; OfficeJet 5745; OfficeJet 8040; OfficeJet 8045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp 4 farbig, hp druckerkopf, druckkopf, Tintenpatronen, Original, Tinten für hp |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 31,45* | € 40,35* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 4,15* | ab € 31,28* | € 40,36* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 31,59* | € 40,49* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 31,87* | € 40,59* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 38,71* | € 51,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|