Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-3060911 Herst.-Nr.: 57685101441 EAN/GTIN: 4008496988273 |
| | |
|
| | |
| VARTA Ladegerät LCD Ultra Fast Charger+, inkl. 4x Mignon Lädt bis zu 4 Akkus AA, AAA, Ladedauer: 15 Minuten, 3 Modi, Einzelschachtladung, LCD-Anzeige, Erkennung defekter Zellen, 12V Adapter, Eurostecker, Farbe: schwarz Maße: (B)92 x (T)146 x (H)43 mm, Gewicht: 326 g (57685101441) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät, powerbank 4x usb, Akku-Ladegeräte & Tester, Akku-Ladegeräte |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 34,52* | € 44,27* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,55* | € 45,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 35,78* | € 45,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 36,68* | € 46,86* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,07* | € 53,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 41,07* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|