Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1071786 Herst.-Nr.: 57685101441 EAN/GTIN: 4008496988273 |
| |
|
| | |
| VARTA Wiederaufladbare Batterie Ultra Fast. Anzahl unterstützter Batterien: 4. Batterie im Lieferumfang: Ja. Batteriegröße: AA. Battery Capacity: 2100. Chemische Qualität (Batterie): Nickel-Metallhydrid (NiMH). Kapazität (mAh): 2100 mAh. Lieferumfang: 1 x Batterieladegerät , 4 x AA Aufladbare Batterien. Marke: VARTA. Wiederaufladbar: wiederaufladbar. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 591 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät, powerbank 4x usb |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 34,51* | € 43,82* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,56* | € 45,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 35,81* | € 45,39* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 36,81* | € 46,38* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,87* | € 46,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 36,81* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|