Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-22226224 Herst.-Nr.: BS10-79001 EAN/GTIN: 4017538100566 |
| | |
|
| | |
| shiverpeaks BASIC-S 1.4 Adapter, Mini DisplayPort - HDMI Mini DisplayPort Stecker - HDMI A Kupplung (20P19C), bis zu: 4K2K, max. Bandbreite: 18 Gbit/s, Kabelmantel: PVC, Stecker- Material: Zinklegierung, vergoldet, Pins vergoldet, Haube: ABS, Knickschutz, Kabelaufbau: AWG 32, Länge: 0,15 m (BS10-79001) Adern-Material: Kupfer, Schirmung: 3-fach, Farbe: schwarz Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,05* | € 16,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 12,87* | € 18,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,02* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|