Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S 1.4 Adapter, Mini DisplayPort - HDMI Mini DisplayPort Stecker - HDMI A Kupplung (20P19C), bis zu: - 1 Stück (BS10-79001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6688851
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-79001
EAN/GTIN:
     4017538100566
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--Displayportkabel-Mini DP 1.4 Adapter, MINI-Displayportstecker auf HDMI Stecker, 4K60Hz Mit dem Mini DisplayPort 1.4 Adapter verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Adapter überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieser Adapter unterstützt eine maximale Bandbreite von 18 Gbit/s was einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz und einem Farbsampling von 4:4:4 entsprechen kann. · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker auf HDMI A Buchse (20P19C) · Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D · max. Bandbreite: 18 Gbit/s · DisplayPort Version: 1.4 · 100% abwärtskompatible Versionen: nur für Version 1.4 · Kabel Mantel: PVC · Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Haube: ABS · Knickschutz: Ja · Aufbau Kabel: AWG 32 · Adern Material: Kupfer · Anzahl der Schirmungen: 3-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) · Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht) · Farbe: schwarz · Länge: 0,15m Info: An einer Mini DisplayPort 1.2 Schnittstelle wird eine maximale Auflösung von 4K2K (30Hz) unterstützt (HDMI 1.4)

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  Mini DisplayPort
Anschluss 2  HDMI-A
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Kabellänge  0,15 m
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
DisplayPorts-Version  1.4
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabelmantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial  Kupfer
AWG Kabelgröße  32
Kabelschirmung  Alu-Abdeckfolie
Datenübertragungsrate  18 Gbit/s
Maximale Auflösung  3840 x 2160 Pixel
HDCP  Ja
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI-A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabellänge:
0,15 m
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.4
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial:
Kupfer
AWG Kabelgröße:
32
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HDCP:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapter hdmi minidisplayport, adapter hdmi, mini displayport adapter hdmi, shiverpeaks, hdmi, mini, displayport, 79001, bs1079001, adapter, stecker, bs10, basics, kupplung, 20p19c, stück, stck, basic, basicsdisplayportkabelmini, minidisplayportstecker, 4k60hz, displayportkabel, displayportstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,10*
€ 16,86*
2 Tage
254
€ 4,50*
ab € 12,93*
€ 18,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,98*
€ 30,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.