Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, A-Stecker - C-Stecker (22226060)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, A-Stecker - C-Stecker (22226060)
shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, A-Stecker - C-Stecker (22226060)
Artikel-Nr.:
     505-22226060
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-31026
EAN/GTIN:
     4017538079046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c 1m
shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, A-Stecker - C-Stecker
1,0 m, 3.0 A-Stecker - 3.1 C-Stecker, Kontaktfläche: ver-
nickelt, Übertragungsrate: 5 Gbit/s, Haube: vergossen,
Schirmung, Geflecht und Folie, Aufbau: Power AWG24, DataAWG
28, Steckerfarbe: weiß, Kabelfarbe: weiß
(BS13-31026)

mit 56 Kilo Ohm Widerstand, Adern-Material: Tinned Cooper,
Stecker-Material: Eisen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB 3.0 - USB-A / USB-C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 4,50*
ab € 3,24*
€ 4,97*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 5,28*
€ 3,50*
ab € 14,27*
€ 20,43*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-31045
ab € 3,89*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-31046
ab € 3,88*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-31186
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.