Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-31026 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Weiß (BS13-31026)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4961234
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-31026
EAN/GTIN:
     4017538079046
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c 1m

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
USB-Version  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Weiß
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
AWG Kabelgröße  24/28
Beschichtung Steckerkontakte  Nickel
Maximale Datenübertragungsrate  5000 Mbit/s
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, shiverpeaks, 31026, bs1331026, bs13, kabel, astecker, stecker, weiß, cstecker, basics, kontaktfläche:, stück, basicsusb, kontaktflche, stck, basic, kontaktfläche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
€ 4,50*
ab € 3,25*
€ 4,99*
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 5,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,39*
€ 20,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-31045
ab € 3,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-31046
ab € 3,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-31186
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.