Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005919 Herst.-Nr.: 1001-0085 EAN/GTIN: 4013674149421 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN Universal-Ladegerät Powerline Vario X, schwarz für Li-Po/Li-Ion Akkupacks oder 2 Mignon AA oder 2 Micro AAA NiMH Akkus, mit LCD Display informiert über Ladestatus, mit USB-Anschluss, inkl. Micro USB Ladekabel, Maße: (B)55 x (T)122 x (H)22 mm (1001-0085) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ansmann universalladegerät, ladegerät li-ion, li-ion-akku 3000mah, Akku-Ladegeräte & Tester, Akku-Ladegeräte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,69* | € 19,30* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 4,95* | ab € 15,15* | € 20,78* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,10* | € 21,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,68* | € 22,44* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,83* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|