Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-13010095 Herst.-Nr.: C13T24384011 EAN/GTIN: 8715946615158 |
| | |
|
| | |
| EPSON Tinte für EPSON Expression XP-750, Multipack XL 6-farbig, cyan, magenta, gelb, schwarz, light cyan, light magenta Inhalt: 55,7 ml (schwarz 10 ml, cyan, magenta, gelb je 8,7 ml, light cyan und light magenta je 9,8 ml) Kapazität: ca. 4.200 Seiten (schwarz ca. 500 Seiten, farbig je ca. 740 Seiten) (C13T24384011) Expression Photo XP-55/750/760/850/860/950/960 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression Photo XP-55; Expression Photo XP-65; Expression Photo XP-750; Expression Photo XP-760; Expression Photo XP-850; Expression Photo XP-860; Expression Photo XP-950; Expression Photo XP-960; Expression Photo XP-970 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson lasertoner, druckerpatrone epson, Tintenpatronen, Original, Tinten für Epson |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,15* | ab € 82,93* | € 103,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 84,13* | € 104,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 85,70* | € 107,06* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 86,47* | € 107,93* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 93,93* | € 119,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|