Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-13002699 Herst.-Nr.: 2970B010 EAN/GTIN: 8714574577647 |
| | |
|
| | |
| Canon Multipack für Canon Pixma MP260/MP240, Inhalt: schwarz, farbig - je 9 ml (2970B010/PG-510+CL511) Canon Pixma MP230/MP235/MP250/MP260/MP270/MP272/MP280/MP282/ MP480/MP490/MP492/MP495/MP499/MX320/MX330/MX340/MX350/MX360/ MX410/MX420/iP2700/iP2702
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 2700; Pixma IP 2702; Pixma MP 230; Pixma MP 230 Series; Pixma MP 235; Pixma MP 240; Pixma MP 250; Pixma MP 252; Pixma MP 260; Pixma MP 270; Pixma MP 280; Pixma MP 280 Series; Pixma MP 282; Pixma MP 480; Pixma MP 490; Pixma MP 490 Series; Pixma MP 495; Pixma MP 499; Pixma MX 320; Pixma MX 330; Pixma MX 340; Pixma MX 340 RFB; Pixma MX 350; Pixma MX 360; Pixma MX 410; Pixma MX 420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone black, druckerkopf canon, druckkopf, Tintenpatronen, Original, Tinten für Canon |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 24,62* | € 33,06* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 8,00* | ab € 25,01* | € 33,21* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 25,65* | € 33,87* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 25,94* | € 34,18* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 29,14* | € 39,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|