Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-13000632 Herst.-Nr.: CL-41 EAN/GTIN: 4960999273433 |
| | |
|
| | |
| Canon Tinte für Canon Pixma IP1600/IP2200/IP2600, farbig Kapazität: ca. 155 Seiten (0617B001/CL-41) Pixma IP1200/IP1700/IP6210D/IP6220D/MP150/MP160/MP170/MP180/ MP140/MP450/MX300/MX310/MP210/MP220/MP190 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 1100; Pixma IP 1200; Pixma IP 1300; Pixma IP 1600; Pixma IP 1700; Pixma IP 1800; Pixma IP 1800 Series; Pixma IP 1900; Pixma IP 2200; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma IP 6200 Series; Pixma IP 6210 D; Pixma IP 6220 D; Pixma IP 6300 Series; Pixma IP 6310 D; Pixma IP 6320 D; Pixma MP 140; Pixma MP 150; Pixma MP 160; Pixma MP 170; Pixma MP 180; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MP 450; Pixma MP 450 Series; Pixma MP 450 X; Pixma MP 460; Pixma MX 300; Pixma MX 310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckerkopf canon, druckkopf, Tintenpatronen, Original, Tinten für Canon |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 17,19* | € 22,81* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 17,53* | € 22,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 17,58* | € 23,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,61* | € 23,09* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,69* | € 28,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|