Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm, 2K-Heft (11650256)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm, 2K-Heft (11650256)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm, 2K-Heft (11650256)
Artikel-Nr.:
     505-11650256
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     04530015080
EAN/GTIN:
     4024089165456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm, 2K-Heft
Länge Klinge: 150 mm, Länge Gesamt: 260 mm, Gewicht: 190 g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit 2K
Kunststoffheft, Werkstatt-Schraubendreher, grün / schwarz
(04530015080)

DIN 5262/ISO 2380-2

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
04530010080
ab € 4,99*
Sonstiges
Heyco
04530012580
ab € 5,35*
Sonstiges
Heyco
04530020080
ab € 9,17*
Sonstiges
Heyco
04530025080
ab € 11,70*
Sonstiges
Heyco
04530030080
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.