Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,6 x 10 x 200 mm, 2K-Heft (11650257)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,6 x 10 x 200 mm, 2K-Heft (11650257)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,6 x 10 x 200 mm, 2K-Heft (11650257)
Artikel-Nr.:
     505-11650257
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     04530020080
EAN/GTIN:
     4024089165449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,6 x 10 x 200 mm, 2K-Heft
Länge Klinge: 200 mm, Länge Gesamt: 310 mm, Gewicht: 200 g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit 2K
Kunststoffheft, Werkstatt-Schraubendreher, grün / schwarz
(04530020080)

DIN 5265/ISO 2380-2

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
04530010080
ab € 5,00*
Sonstiges
Heyco
04530012580
ab € 5,37*
Sonstiges
Heyco
04530015080
ab € 7,37*
Sonstiges
Heyco
04530025080
ab € 11,63*
Sonstiges
Heyco
04530030080
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.