Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,0 x 12 x 250 mm, 2K-Heft (11650258)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,0 x 12 x 250 mm, 2K-Heft (11650258)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,0 x 12 x 250 mm, 2K-Heft (11650258)
Artikel-Nr.:
     505-11650258
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     04530025080
EAN/GTIN:
     4024089165432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,0 x 12 x 250 mm, 2K-Heft
Länge Klinge: 250 mm, Länge Gesamt: 360 mm, Gewicht: 280g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit 2K
Kunststoffheft, Werkstatt-Schraubendreher, grün / schwarz
(04530025080)

DIN 5265/ISO 2380-2

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 12x250mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 12, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
04530010080
ab € 5,00*
Sonstiges
Heyco
04530012580
ab € 5,37*
Sonstiges
Heyco
04530015080
ab € 7,37*
Sonstiges
Heyco
04530020080
ab € 9,21*
Sonstiges
Heyco
04530030080
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.