Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100 mm, 2K-Heft (11650254)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100 mm, 2K-Heft (11650254)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100 mm, 2K-Heft (11650254)
Artikel-Nr.:
     505-11650254
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     04530010080
EAN/GTIN:
     4024089165470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100 mm, 2K-Heft
Länge Klinge: 100 mm, Länge Gesamt: 200 mm, Gewicht: 100 g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit 2K
Kunststoffheft, Werkstatt-Schraubendreher, grün / schwarz
(04530010080)

DIN 5265/ISO 2380-2

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
04530012580
ab € 5,35*
Sonstiges
Heyco
04530015080
ab € 7,36*
Sonstiges
Heyco
04530020080
ab € 9,17*
Sonstiges
Heyco
04530025080
ab € 11,67*
Sonstiges
Heyco
04530030080
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.