Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 14 x 250 mm, Sechskant (11650245)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 14 x 250 mm, Sechskant (11650245)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 14 x 250 mm, Sechskant (11650245)
Artikel-Nr.:
     505-11650245
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01437025080
EAN/GTIN:
     4024089028843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 14 x 250 mm, Sechskant
Länge Klinge: 250 mm, Länge Gesamt: 380 mm, Gewicht: 300 g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, Klinge
mit Sechskant: 16 mm, mit schlagfestem Kunststoffheft, DIN
5265/ISO 2380-2, Werkstatt-Schraubendreher, grün
(01437025080)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 14x250, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 14, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
01437010080
ab € 4,84*
Sonstiges
Heyco
01437012580
ab € 5,71*
Sonstiges
Heyco
01437015080
ab € 7,37*
Sonstiges
Heyco
01437017580
ab € 9,02*
Sonstiges
Heyco
01437020080
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.