Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm, Sechskant (11650242)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm, Sechskant (11650242)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm, Sechskant (11650242)
Artikel-Nr.:
     505-11650242
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01437015080
EAN/GTIN:
     4024089028812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm, Sechskant
Länge Klinge: 150 mm, Länge Gesamt: 260 mm, Gewicht: 130 g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, Klinge
mit Sechskant: 13 mm, mit schlagfestem Kunststoffheft, DIN
5265/ISO 2380-2, Werkstatt-Schraubendreher, grün
(01437015080)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
01437010080
ab € 4,82*
Sonstiges
Heyco
01437012580
ab € 5,70*
Sonstiges
Heyco
01437017580
ab € 9,00*
Sonstiges
Heyco
01437020080
ab € 10,28*
Sonstiges
Heyco
01437025080
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.