Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,6 x 10 x 175 mm, Sechskant (11650243)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,6 x 10 x 175 mm, Sechskant (11650243)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,6 x 10 x 175 mm, Sechskant (11650243)
Artikel-Nr.:
     505-11650243
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01437017580
EAN/GTIN:
     4024089028829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,6 x 10 x 175 mm, Sechskant
Länge Klinge: 175 mm, Länge Gesamt: 295 mm, Gewicht: 185 g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, Klinge
mit Sechskant: 13 mm, mit schlagfestem Kunststoffheft, DIN
5265/ISO 2380-2, Werkstatt-Schraubendreher, grün
(01437017580)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 10x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
01437010080
ab € 4,86*
Sonstiges
Heyco
01437012580
ab € 5,70*
Sonstiges
Heyco
01437015080
ab € 7,36*
Sonstiges
Heyco
01437020080
ab € 10,36*
Sonstiges
Heyco
01437025080
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.