Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100 mm, Sechskant (11650240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100 mm, Sechskant (11650240)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100 mm, Sechskant (11650240)
Artikel-Nr.:
     505-11650240
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01437010080
EAN/GTIN:
     4024089028799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100 mm, Sechskant
Länge Klinge: 100 mm, Länge Gesamt: 200 mm, Gewicht: 68 g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, Klinge
mit Sechskant: 8 mm, mit schlagfestem Kunststoffheft, DIN
5265/ISO 2380-2, Werkstatt-Schraubendreher, grün
(01437010080)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
01437012580
ab € 5,73*
Sonstiges
Heyco
01437015080
ab € 7,39*
Sonstiges
Heyco
01437017580
ab € 9,03*
Sonstiges
Heyco
01437020080
ab € 10,31*
Sonstiges
Heyco
01437025080
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.