Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,6 x 10 x 200 mm, grün (11650237)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,6 x 10 x 200 mm, grün (11650237)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,6 x 10 x 200 mm, grün (11650237)
Artikel-Nr.:
     505-11650237
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01430020080
EAN/GTIN:
     4024089028560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,6 x 10 x 200 mm, grün
Länge Klinge: 200 mm, Länge Gesamt: 315 mm, Gewicht: 215g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit
schlagfestem Kunststoffheft, DIN 5265/ISO 2380-2,
Werkstatt-Schraubendreher
(01430020080)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
01430010080
ab € 3,27*
Sonstiges
Heyco
01430012580
ab € 4,45*
Sonstiges
Heyco
01430015080
ab € 6,58*
Sonstiges
Heyco
01430025080
ab € 10,20*
Sonstiges
Heyco
01430030080
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.