Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,0 x 5,5 x 100 mm, grün (11650234)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,0 x 5,5 x 100 mm, grün (11650234)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,0 x 5,5 x 100 mm, grün (11650234)
Artikel-Nr.:
     505-11650234
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01430010080
EAN/GTIN:
     4024089028539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,0 x 5,5 x 100 mm, grün
Länge Klinge: 100 mm, Länge Gesamt: 190 mm, Gewicht: 50 g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit
schlagfestem Kunststoffheft, DIN 5265/ISO 2380-2,
Werkstatt-Schraubendreher
(01430010080)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
01430012580
ab € 4,45*
Sonstiges
Heyco
01430015080
ab € 6,58*
Sonstiges
Heyco
01430020080
ab € 8,02*
Sonstiges
Heyco
01430025080
ab € 10,20*
Sonstiges
Heyco
01430030080
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.