Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 2,0 x 12 x 250 mm, grün (11650238)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 2,0 x 12 x 250 mm, grün (11650238)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 2,0 x 12 x 250 mm, grün (11650238)
Artikel-Nr.:
     505-11650238
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01430025080
EAN/GTIN:
     4024089028577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 2,0 x 12 x 250 mm, grün
Länge Klinge: 250 mm, Länge Gesamt: 375 mm, Gewicht: 295 g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit
schlagfestem Kunststoffheft, DIN 5265/ISO 2380-2,
Werkstatt-Schraubendreher
(01430025080)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 12x250mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 12, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
01430010080
ab € 3,27*
Sonstiges
Heyco
01430012580
ab € 4,47*
Sonstiges
Heyco
01430015080
ab € 6,53*
Sonstiges
Heyco
01430020080
ab € 7,99*
Sonstiges
Heyco
01430030080
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.