Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,2 x 8,0 x 150 mm, grün (11650236)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,2 x 8,0 x 150 mm, grün (11650236)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,2 x 8,0 x 150 mm, grün (11650236)
Artikel-Nr.:
     505-11650236
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     01430015080
EAN/GTIN:
     4024089028553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz, 1,2 x 8,0 x 150 mm, grün
Länge Klinge: 150 mm, Länge Gesamt: 260 mm, Gewicht: 120g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit
schlagfestem Kunststoffheft, DIN 5265/ISO 2380-2,
Werkstatt-Schraubendreher
(01430015080)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
01430010080
ab € 3,27*
Sonstiges
Heyco
01430012580
ab € 4,47*
Sonstiges
Heyco
01430020080
ab € 8,00*
Sonstiges
Heyco
01430025080
ab € 10,22*
Sonstiges
Heyco
01430030080
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.