Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 25 mm2 (11570173)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 25 mm2 (11570173)
IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 25 mm2 (11570173)
Artikel-Nr.:
     505-11570173
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     75633
EAN/GTIN:
     4045914756335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 3,50m
starterkabel
IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 25 mm2
mit kupferbeschichtetem Aluminiumkern, für Benzinmotoren
bis 5.500 ccm und Dieselmotoren bis 3.000 ccm geeignet,
vollisolierte Polzangen aus schlagfestem Kunststoff mit
Kontaktbacken, Länge: 3,5 m, in Nylontasche
(75633)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: starterkabel 30 mm², KFZ-Elektrik & Multimedia, KFZ-Starthilfekabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 26,40*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 17,91*
€ 26,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 29,11*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 28,06*
€ 38,28*
€ 3,50*
ab € 34,59*
€ 46,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.