| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2103196-BP Herst.-Nr.: 075633 EAN/GTIN: 4045914756335 |
| |
|
| | |
| IWH 075633 Starthilfekabel 30.0 mm² Aluminium (kupferbeschichtet) 3.50 m
Starthilfekabel
Gleiche Leistung bei weniger Gewicht durch Leitmetall mit kupferbeschichtetem Aluminiumkern, robuste vollisolierte Polzangen aus schlagfestem Kunststoff.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 72553 · Geeignet für Benzin-Motoren bis: 5500 cm³ · Geeignet für Diesel-Motoren bis: 3000 cm³ · Kabellänge: 3.50 m · Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: 25 mm² · Material: Aluminium (kupferbeschichtet) · Querschnitt (num): 30.0 mm²
Weitere Informationen: | | Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: | 25 mm² | Kabellänge: | 3.50 m | Geeignet für Diesel-Motoren bis: | 3000 cm³ | Geeignet für Benzin-Motoren bis: | 5500 cm³ | Marke: | IWH | Material: | Aluminium (kupferbeschichtet) | Querschnitt (num): | 30.0 mm² | DIN-Norm: | DIN 72553 | Produkt-Art: | Starthilfekabel | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,04* | € 26,47* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,88* | € 26,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,55* | € 29,43* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,08* | € 38,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,31* | € 46,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|