Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11297206 Herst.-Nr.: 800.0109 EAN/GTIN: 4016514048175 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN IT Steckdosenleiste Basic, 1 HE, 18-fach, PDU Level -------------- für den Markt: D / NL / A / L --------------- IT PDU Basic (16 A / 400 V / 50 Hz), Alu-Profil, 3 Phasen, 12 x IEC320 C13 / 6 x Schutzkontaktdosen - Steckdosen ver- riegelt, Stecker: CEE, Kabeltyp: H05VV-F-5G 2,5 qmm, (800.0109) Kabellänge: 3 m, inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben, Maße: (B)821 x (H)44 x (T)47 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,98* | € 117,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,04* | € 118,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,18* | € 118,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,74* | € 119,80* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 115,58* | € 140,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|