Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste vertikal 12 x C13 + 6 x Schuko, 3-phasig, CEE 16 A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691783
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Aluminiumprofil Breite 44 mm, Tiefe 47 mm, Länge ca. 821 mm Ausgänge 12-fach IEC C13 und 6 x Schuko (4 x C13 und 2 x Schuko pro Phase) 3-phasige Einspeisung mit Beschriftung und Farbkennzeichnung der Phasen (rot/schwarz/grau) Anschlussleitung 3.0 m schwarz, H05VV-F 5G 2.5 mm² mit CEE 16 A Stecker 5-pol. rot Beiliegende Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
12
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
3 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige
NEMA-Code:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.