Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11297205 Herst.-Nr.: 800.0119 EAN/GTIN: 4016514048274 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN IT Steckdosenleiste, 1 HE, 20-fach, PDU Level IT PDU Basic (32 A / 230 V / 50 Hz), 20 x IEC320 C13 mit Verriegelung, aufgeteilt auf 2 Blöcke, Alu-Profil,jeder Block abgesichert mit Leitungsschutzschalter C16A 1-polig (800.0119) 1 Phase, Kabeltyp: H05VV-F-5G 4 qmm, Kabellänge: 3 m, Stecker: CEE, inkl. Befestigungswinkel und Schrauben, Maße: (B)778 x (H)44 x (T)47 mm Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 119,98* | € 142,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,96* | € 142,59* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 121,20* | € 143,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,26* | € 144,86* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 140,42* | € 166,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|