Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste vertikal 20 x C13, 2 x CB C 16 A, Stecker CEE 32 A blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1752-691782
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Aluminiumprofil Breite 44 mm, Tiefe 47 mm, Länge ca. 778 mm Ausgänge 20-fach IEC C13, aufgeteilt auf 2 Blöcke (10 x C13 pro Block) Blöcke farblich gekennzeichnet (grau/rot) 1-phasige Einspeisung Jeder Block abgesichert mit Leitungsschutz C 16 A 1-polig Anschlussleitung 3.0 m schwarz, H05VV-F 3G 4 mm² mit CEE 32 A Stecker blau Beiliegende Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
20
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
true
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
32 A
Aderquerschnitt:
4 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
3 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
NEMA-Code:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.