Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11296304 Herst.-Nr.: 928.002 EAN/GTIN: 4016514066957 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN Steckdoseneinheit ELEVATOR, 2-fach, Edelstahl-Optik ------------ für den Markt: D / NL / A / L ----------------- Aluprofil glänzend poliert & gebürstet, 2x Schutzkontakt- Steckdose, Schutzkontaktstecker, Stecldspemsystem zum Einbau in Tischplatten - herausfahrbar, Zuleitung 2 m (928.002) mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montage- stecker schwarz, Einbautiefe: 135 mm, Einbaudurchmesser: 79 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste versenkbar, Steckdosenturm, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleisten, Tisch-Einbausteckdosen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,64* | € 66,88* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 55,08* | € 67,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,98* | € 68,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,82* | € 69,36* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,50* | € 82,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|